Nem visszaküldhető

TRACON - Sodronyfeszítő 8x70mm FSH870 - FSH870

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sodronyfeszítő 8x70mm FSH870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374108645

Sonepar cikkszám

FSH870

Gyártói cikkszám

FSH870

Gyártói típuskód

FSH870

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szín:

alumínium

Max. húzóterhelés:

1200 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodronyfeszítő 8x70mm