TRACON - Sodronyfeszítő M8x176mm galv. (kötélfeszítő) FHH8110 - FHH8110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374128599
Sonepar cikkszám
FHH8110
Gyártói cikkszám
FHH8110
Gyártói típuskód
FHH8110
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodronyfeszítő M8x176mm galv. (kötélfeszítő)