Nem visszaküldhető

TRACON - Sodronyfeszítő szem-szem 6x100mm FSS6100 - FSS6100

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sodronyfeszítő szem-szem 6x100mm FSS6100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374129039

Sonepar cikkszám

FSS6100

Gyártói cikkszám

FSS6100

Gyártói típuskód

FSS6100

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szín:

alumínium

Max. húzóterhelés:

1800 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodronyfeszítő szem-szem 6x100mm