Nem visszaküldhető

TRACON - Sodronyfeszítő szem-szem 8x110mm FSS8110 - FSS8110

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sodronyfeszítő szem-szem 8x110mm FSS8110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374129053

Sonepar cikkszám

FSS8110

Gyártói cikkszám

FSS8110

Gyártói típuskód

FSS8110

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szín:

alumínium

Max. húzóterhelés:

2000 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodronyfeszítő szem-szem 8x110mm