Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 1000A 75mV SN033116 - TSF-1000

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sönt 1000A 75mV SN033116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 1000 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168151

Sonepar cikkszám

SN033116

Gyártói cikkszám

TSF-1000

Gyártói típuskód

TSF-1000

Primeráram:

1000 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 1000A 75mV