Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 100A/75mV SN022551 - TSF-100

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sönt 100A/75mV SN022551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 100 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168144

Sonepar cikkszám

SN022551

Gyártói cikkszám

TSF-100

Gyártói típuskód

TSF-100

Primeráram:

100 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 100A/75mV