Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 1500A 75mV SN033252 - TSF-1500

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sönt 1500A 75mV SN033252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 150 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168175

Sonepar cikkszám

SN033252

Gyártói cikkszám

TSF-1500

Gyártói típuskód

TSF-1500

Primeráram:

150 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 1500A 75mV