Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 150A 75mV SN032761 - TSF-150

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sönt 150A 75mV SN032761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 150 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168168

Sonepar cikkszám

SN032761

Gyártói cikkszám

TSF-150

Gyártói típuskód

TSF-150

Primeráram:

150 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 150A 75mV