TRACON - Sönt 2000A 75mV SN033266 - TSF-2000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Primeráram - 2000 A
Szekunder feszültség - 75 mV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374168199
Sonepar cikkszám
SN033266
Gyártói cikkszám
TSF-2000
Gyártói típuskód
TSF-2000
Primeráram:
2000 A
Szekunder feszültség:
75 mV
Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 2000A 75mV