Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 300A/75mV SN031957 - TSF-300

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sönt 300A/75mV SN031957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 300 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168212

Sonepar cikkszám

SN031957

Gyártói cikkszám

TSF-300

Gyártói típuskód

TSF-300

Primeráram:

300 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 300A/75mV