Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 40A 75mV SN032611 - TSF-40

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sönt 40A 75mV SN032611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 40 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168236

Sonepar cikkszám

SN032611

Gyártói cikkszám

TSF-40

Gyártói típuskód

TSF-40

Primeráram:

40 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 40A 75mV