Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 750A 75mV SN033091 - TSF-750

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sönt 750A 75mV SN033091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 750 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168274

Sonepar cikkszám

SN033091

Gyártói cikkszám

TSF-750

Gyártói típuskód

TSF-750

Primeráram:

750 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 750A 75mV