Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sönt 75A 75mV SN032700 - TSF-75

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sönt 75A 75mV SN032700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primeráram - 75 A

  • Szekunder feszültség - 75 mV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168267

Sonepar cikkszám

SN032700

Gyártói cikkszám

TSF-75

Gyártói típuskód

TSF-75

Primeráram:

75 A

Szekunder feszültség:

75 mV

Sorolható / moduláris készülékek ; Sönt ; Sönt 75A 75mV