TRACON - Sorkapocs 0,08-1,5mm2 SN098548 - TSKD1,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374207829
Sonepar cikkszám
SN098548
Gyártói cikkszám
TSKD1,5
Gyártói típuskód
TSKD1,5
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-20-75 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
25.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-1.5 mm2
Névleges áram In:
18 A