TRACON - Sorkapocs 0,2-4mm2 sínre csav bek emeletes, szürke SN111772 - TSKA2,5/2S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2
Potenciálok száma - 2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374206723
Sonepar cikkszám
SN111772
Gyártói cikkszám
TSKA2,5/2S
Gyártói típuskód
TSKA2,5/2S
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Potenciálok száma:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
PE-funkcióval:
Nem
N-funkció lehetséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Alapszín:
szürke