Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 1,5 mm2 17A TS35 sínre rugós bek SN026237 - TSKB1,5K

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs     1,5 mm2  17A TS35 sínre rugós bek SN026237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2

  • Csatlakozólemez szükséges - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2

  • Névleges áram In - 17.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374144063

Sonepar cikkszám

SN026237

Gyártói cikkszám

TSKB1,5K

Gyártói típuskód

TSKB1,5K

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Csatlakozólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapcsok száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

N-gyűjtősín számára alkalmas:

egyéb

Sorkapcsok ; Nulla kioldó sorkapocs ; Sorkapocs 1,5 mm2 17A TS35 sínre rugós bek