Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 10 mm2 sínre csav bek kék TSKA10-K - TSKA10-K

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs   10   mm2 sínre csav bek kék TSKA10-K

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-10 mm2

  • Csatlakozólemez szükséges - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2

  • Névleges áram In - 76 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374143943

Sonepar cikkszám

TSKA10-K

Gyártói cikkszám

TSKA10-K

Gyártói típuskód

TSKA10-K

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Csatlakozólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Névleges áram In:

76 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsok száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

N-gyűjtősín számára alkalmas:

egyéb

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10 mm2 sínre csav bek kék