TRACON - Sorkapocs 1×120mm2 / 9×25-2x50 mm2, TS sínre 400V AC, 250A SN008402 - FLSO120

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs 1×120mm2 / 9×25-2x50 mm2,  TS sínre 400V AC, 250A SN008402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008402

Gyártói cikkszám

FLSO120

Gyártói típuskód

FLSO120

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

250 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

35-120 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

46 mm

Mélység:

49.5 mm

Kimenetek száma:

12

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-35 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

98 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 1×120mm2 / 9×25-2x50 mm2, TS sínre 400V AC, 250A