Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 1×70mm2 / 6×25 mm2, TS sínre 400V AC, 125A FLSO70 - FLSO70

MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs 1×70mm2 / 6×25 mm2,  TS sínre 400V AC, 125A FLSO70

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374192514

Sonepar cikkszám

FLSO70

Gyártói cikkszám

FLSO70

Gyártói típuskód

FLSO70

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

160 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-70 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

28.8 mm

Mélység:

28.8 mm

Kimenetek száma:

6

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

77 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 1×70mm2 / 6×25 mm2, TS sínre 400V AC, 125A