Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 2,5 mm2 17A TS35 sínre rugós bek SX078454 - TSKB1/3

MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs     2,5 mm2  17A TS35 sínre rugós bek SX078454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-2.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374144070

Sonepar cikkszám

SX078454

Gyártói cikkszám

TSKB1/3

Gyártói típuskód

TSKB1/3

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Furatok középtávolsága:

0 mm

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

3

Lezárólemez szükséges:

Nem

Áttetsző:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5 mm2 17A TS35 sínre rugós bek