MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Sorkapocs 2,5 mm2 31A TS35 sínre rugós bek emeletes SN016329 - TSKB2/E

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs     2,5 mm2  31A TS35 sínre rugós bek emeletes SN016329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Potenciálok száma - 2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374144216

Sonepar cikkszám

SN016329

Gyártói cikkszám

TSKB2/E

Gyártói típuskód

TSKB2/E

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Potenciálok száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Nem

N-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Névleges áram In:

26 A

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Alapszín:

szürke

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5 mm2 31A TS35 sínre rugós bek emeletes