TRACON - Sorkapocs 2,5 mm2 31A TS35 sínre rugós bek háromkapcsos kék SN033951 - TSKB2/3K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-4 mm2
Névleges áram In - 31 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség - 800 V
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374144186
Sonepar cikkszám
SN033951
Gyártói cikkszám
TSKB2/3K
Gyártói típuskód
TSKB2/3K
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
31 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
800 V
Szín:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-2.5 mm2
Szélesség:
4.3 mm
Mélység:
60.5 mm
Sorkapcsok ; Nulla kioldó sorkapocs ; Sorkapocs 2,5 mm2 31A TS35 sínre rugós bek háromkapcsos kék