Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 240mm2 sínre csav bek kék TSKA240-K - TSKA240-K

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs 240mm2 sínre csav bek kék TSKA240-K

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-240 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-240 mm2

  • Csatlakozólemez szükséges - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2

  • Névleges áram In - 415 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374166119

Sonepar cikkszám

TSKA240-K

Gyártói cikkszám

TSKA240-K

Gyártói típuskód

TSKA240-K

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

70-240 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

70-240 mm2

Csatlakozólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Névleges áram In:

415 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsok száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

N-gyűjtősín számára alkalmas:

egyéb

Sorkapcsok ; Nulla kioldó sorkapocs ; Sorkapocs 240mm2 sínre csav bek kék