Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 35-150mm2 309A 1000V sínre csav bek szürke TSKA150 - TSKA150

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs 35-150mm2 309A 1000V sínre csav bek szürke TSKA150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 50-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374118408

Sonepar cikkszám

TSKA150

Gyártói cikkszám

TSKA150

Gyártói típuskód

TSKA150

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

50-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Névleges áram In:

309 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35-150mm2 309A 1000V sínre csav bek szürke