Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 35mm2 sínre csav bek szürke TSKA35 - TSKA35

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs   35mm2 sínre csav bek szürke TSKA35

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374118378

Sonepar cikkszám

TSKA35

Gyártói cikkszám

TSKA35

Gyártói típuskód

TSKA35

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

15.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

50 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Névleges áram In:

150 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 sínre csav bek szürke