Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 35mm2 sínre csav bek védővezető TSKA35JD - TSKA35JD

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs   35mm2 sínre csav bek védővezető TSKA35JD

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374118460

Sonepar cikkszám

TSKA35JD

Gyártói cikkszám

TSKA35JD

Gyártói típuskód

TSKA35JD

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-35 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 sínre csav bek védővezető