TRACON - Sorkapocs 4 mm2 40A TS35 sínre négykapcsos nullvezető SX078457 - TSKB4/4K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-4 mm2
Névleges áram In - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374144308
Sonepar cikkszám
SX078457
Gyártói cikkszám
TSKB4/4K
Gyártói típuskód
TSKB4/4K
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
40 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapcsok száma:
4
Névleges feszültség:
800 V
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
N-gyűjtősín számára alkalmas:
egyéb