TRACON - Sorkapocs 4 mm2 sínre csav bek kék TSKA4-K - TSKA4-K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
Névleges áram In - 41 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374144001
Sonepar cikkszám
TSKA4-K
Gyártói cikkszám
TSKA4-K
Gyártói típuskód
TSKA4-K
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Névleges áram In:
41 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kapcsok száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
N-gyűjtősín számára alkalmas:
egyéb