Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 4 mm2 sínre csav bek leválasztó TSKA4LEV - TSKA4LEV

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs     4  mm2 sínre csav bek  leválasztó TSKA4LEV

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374145664

Sonepar cikkszám

TSKA4LEV

Gyártói cikkszám

TSKA4LEV

Gyártói típuskód

TSKA4LEV

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Névleges áram In:

16 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 4 mm2 sínre csav bek leválasztó