Nem visszaküldhető

TRACON - Sorkapocs 8×25 mm2 / 4×35,5×35,2×50 mm2, 400V AC, 500A SN021242 - FLSO8X25

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs 8×25 mm2 / 4×35,5×35,2×50 mm2, 400V AC, 500A SN021242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 500 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374192545

Sonepar cikkszám

SN021242

Gyártói cikkszám

FLSO8X25

Gyártói típuskód

FLSO8X25

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

500 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

200-200 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

46 mm

Mélység:

49.5 mm

Kimenetek száma:

11

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-35 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

98 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 8×25 mm2 / 4×35,5×35,2×50 mm2, 400V AC, 500A