Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 95mm2 sínre csav bek védővezető SN098447 - TSKA95JD

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs   95mm2 sínre csav bek védővezető SN098447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 95-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-95 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098447

Gyártói cikkszám

TSKA95JD

Gyártói típuskód

TSKA95JD

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

95-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-95 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

25.3 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Mélység:

83.3 mm

Sorkapocs 95mm2 sínre csav bek védővezető