TRACON - Sorkapocs áramkör elválasztó lap TSKA 2,5/2,4/2,4/ EL101 - EL101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374118941
Sonepar cikkszám
EL101
Gyártói cikkszám
EL101
Gyártói típuskód
EL101
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0 mm
Bepattintható:
Igen
Az utólag is behelyezhető két szomszédos átkötőhíd vagy áthidaló lemez villamos és egyben vizuális elkülönítésére szolgál.