TRACON - Sorkapocs áramkör elválasztó lap TSKA 2,5-35-höz EL102 - EL102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374118934
Sonepar cikkszám
EL102
Gyártói cikkszám
EL102
Gyártói típuskód
EL102
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0 mm
Bepattintható:
Igen
Az utólag is behelyezhető két szomszédos átkötőhíd vagy áthidaló lemez villamos és egyben vizuális elkülönítésére szolgál.