Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Sorkapocs átkötőhíd 1,5mm2 2modul SN026196 - AH1,5/2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs átkötőhíd 1,5mm2  2modul SN026196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Szín - barna

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374126687

Sonepar cikkszám

SN026196

Gyártói cikkszám

AH1,5/2

Gyártói típuskód

AH1,5/2

Áthidalt kapcsok száma:

2

Szín:

barna

Szerelési mód:

dugaszolható

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs átkötőhíd 1,5mm2 2modul