Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs átkötőhíd 2,5mm2 3modul SN026200 - AH2,5/3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs átkötőhíd 2,5mm2  3modul SN026200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - drótláncos áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 3

  • Raszterméret - 0 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374125499

Sonepar cikkszám

SN026200

Gyártói cikkszám

AH2,5/3

Gyártói típuskód

AH2,5/3

Kivitel:

drótláncos áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

3

Raszterméret:

0 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

31 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs átkötőhíd 2,5mm2 3modul