Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Sorkapocs átkötőhíd 4 mm2 10modul SX078079 - AH4/10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs átkötőhíd 4  mm2 10modul SX078079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - drótláncos áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 0 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374126717

Sonepar cikkszám

SX078079

Gyártói cikkszám

AH4/10

Gyártói típuskód

AH4/10

Kivitel:

drótláncos áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

0 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

40 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs átkötőhíd 4 mm2 10modul