TRACON - Sorkapocs emeletes 1 mm2 17A TS35 sínre rugós bek kék SN033982 - TSKB1/EK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2
Névleges áram In - 17.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374144124
Sonepar cikkszám
SN033982
Gyártói cikkszám
TSKB1/EK
Gyártói típuskód
TSKB1/EK
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Névleges áram In:
17.5 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapcsok száma:
2
Névleges feszültség:
500 V
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
N-gyűjtősín számára alkalmas:
egyéb