Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs jelölő, szélesség 8m J8 - J8

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs jelölő, szélesség 8m J8

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 8 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374119115

Sonepar cikkszám

J8

Gyártói cikkszám

J8

Gyártói típuskód

J8

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

8 mm

Szín:

fehér

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Sorkapocs jelölő, szélesség 8m