TRACON - Sorkapocs összekötő sinfésű 10 modul TSKA 35 mm2 G46176 - SF150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 0 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374118859
Sonepar cikkszám
G46176
Gyártói cikkszám
SF150
Gyártói típuskód
SF150
Kivitel:
drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
0 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
150 A
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs összekötő sinfésű 10 modul TSKA 35 mm2