TRACON - Sorkapocs összekötő sinfésű 2 modul TSKA 2,5 mm G46571 - SF102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 0 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374118729
Sonepar cikkszám
G46571
Gyártói cikkszám
SF102
Gyártói típuskód
SF102
Kivitel:
drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
0 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs összekötő sinfésű 2 modul TSKA 2,5 mm