Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs összekötő sinfésű 2 modul TSKA 4 mm G46574 - SF112

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs összekötő sinfésű   2 modul TSKA  4   mm G46574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - drótláncos áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 0 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374118750

Sonepar cikkszám

G46574

Gyártói cikkszám

SF112

Gyártói típuskód

SF112

Kivitel:

drótláncos áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

0 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

41 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs összekötő sinfésű 2 modul TSKA 4 mm