TRACON - Sorkapocs rögzítő elem 1 TSKA2,5-35mm2-ig RE1 - RE1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Anyag - műanyag
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374136402
Sonepar cikkszám
RE1
Gyártói cikkszám
RE1
Gyártói típuskód
RE1
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Anyag:
műanyag
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs rögzítő elem 1 TSKA2,5-35mm2-ig