Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs rögzitőelem TSKA50-150mm2 G46616 - RE2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs rögzitőelem TSKA50-150mm2 G46616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Anyag - műanyag

  • Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374136419

Sonepar cikkszám

G46616

Gyártói cikkszám

RE2

Gyártói típuskód

RE2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavarozható

Anyag:

műanyag

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs rögzitőelem TSKA50-150mm2