TRACON - Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=137mm) SN026189 - 35/7,5SIN-137

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=137mm) SN026189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 137 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374126205

Sonepar cikkszám

SN026189

Gyártói cikkszám

35/7,5SIN-137

Gyártói típuskód

35/7,5SIN-137

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

137 mm

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=137mm)