TRACON - Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=60mm) SN026190 - 35/7,5SIN-60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 60 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374126212
Sonepar cikkszám
SN026190
Gyártói cikkszám
35/7,5SIN-60
Gyártói típuskód
35/7,5SIN-60
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
60 mm
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=60mm)