Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=1000mm) SN026192 - 35/7,5SIN-1000

MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=1000mm) SN026192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Lyuk formája - hosszú lyuk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374126236

Sonepar cikkszám

SN026192

Gyártói cikkszám

35/7,5SIN-1000

Gyártói típuskód

35/7,5SIN-1000

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Lyuk formája:

hosszú lyuk

Anyag:

acél

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

35 mm

Furat közepes távolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Tokozott nyomógomb 22mm kettös be-ki