Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=20mm) SN026191 - 35/7,5SIN-20

MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=20mm) SN026191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 20 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374126229

Sonepar cikkszám

SN026191

Gyártói cikkszám

35/7,5SIN-20

Gyártói típuskód

35/7,5SIN-20

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

20 mm

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs szerelősín 35/7,5(1=20mm)