TRACON - Sorkapocs szerelősín teli 35/7,5(1=200mm) SN004155 - 35/7,5SIN-T-200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 200 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374185424
Sonepar cikkszám
SN004155
Gyártói cikkszám
35/7,5SIN-T-200
Gyártói típuskód
35/7,5SIN-T-200
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
200 mm
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Sorkapocs szerelősín teli 35/7,5(1=200mm)