TRACON - Sorkapocs U sínfésű TSKA 16-hoz 10 modul USF16 - USF16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 0 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374118682
Sonepar cikkszám
USF16
Gyártói cikkszám
USF16
Gyártói típuskód
USF16
Kivitel:
drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
0 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
101 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs U sínfésű TSKA 16-hoz 10 modul