TRACON - Sorkapocs U sínfésű TSKA 4-hez G46566 - USF4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 0 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374118651
Sonepar cikkszám
G46566
Gyártói cikkszám
USF4
Gyártói típuskód
USF4
Kivitel:
drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
0 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs U sínfésű TSKA 4-hez